Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haken Länge 75mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Haken Länge 75mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Haken Länge 75mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     4012-115224
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001104
EAN/GTIN:
     4025002160763
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Haken Länge 75mm VE 5 mit perfo Einzelaufnahme D 6mm BxTxH: 20x75x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit schmaler Grundplatte

senkrechtes Hakenende

Weitere Informationen:
Breite:
20 MMT
Tiefe:
75 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.180 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
445
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,34*
2 Tage
250
5
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,516*
€ 2,356*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,40*
2 Tage
470
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,43*
2 Tage
250
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,574*
€ 2,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.