Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haltestift Länge 100mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Haltestift Länge 100mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 4mm
Produktbild - perfo Haltestift Länge 100mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 4mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000429085
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001108
EAN/GTIN:
     4025002160541
Suchbegriffe:
Haltestift
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Haltestift Länge 100mm VE 5 mit perfo Einzelaufnahme D 4mm BxTxH: 20x100x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit schmaler Grundplatte

schräger Dorn

Weitere Informationen:
Breite:
20 MMT
Tiefe:
100 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.130 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
190
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,282*
€ 2,022*
3 Tage
190
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,386*
€ 2,188*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,402*
€ 2,288*
7 Tage
190
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,424*
€ 2,318*
2 Tage
305
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,022*
€ 2,40618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,622*
€ 1,93018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,612*
€ 1,91828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,562*
€ 1,85878
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.