Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haken Länge 150mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Haken Länge 150mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Haken Länge 150mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     4012-115226
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001148
EAN/GTIN:
     4025002160787
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Haken Länge 150mm VE 5 mit perfo Einzelaufnahme D 6mm BxTxH: 20x150x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit schmaler Grundplatte

senkrechtes Hakenende

Weitere Informationen:
Breite:
20 MMT
Tiefe:
150 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.260 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
130
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,17*
1 Tag
485
5
pro Packung
€ 6,80*
ab € 2,062*
€ 3,182*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,07*
€ 3,20*
2 Tage
130
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,22*
13 Tage
50
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,106*
€ 3,246*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.