Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haltestift Länge 50mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Haltestift Länge 50mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 4mm
Produktbild - perfo Haltestift Länge 50mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 4mm
Artikel-Nr.:
     4012-115219
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001164
EAN/GTIN:
     4025002160527
Suchbegriffe:
Haltestift
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Haltestift Länge 50mm VE 5 mit perfo Einzelaufnahme D 4mm BxTxH: 20x50x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit schmaler Grundplatte

schräger Dorn

Weitere Informationen:
Breite:
20 MMT
Tiefe:
50 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.110 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
400
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,15*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,38*
€ 2,17*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,18*
6 Tage
400
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,29*
14 Tage
400
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.