| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8380-14006002 Herst.-Nr.: 14006002 EAN/GTIN: 4025002159941 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | perfo Siebenfachhalter mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 170x150x60mm verzinkt Produktdetails: mit breiter Grundplatte; 7 Halter 80 mm / Abstand 44 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 170 MMT | Tiefe: | 150 MMT | Höhe: | 60 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 0.140 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Sechsfachhalter, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |