Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Bügelhaken Länge 100mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Bügelhaken Länge 100mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Bügelhaken Länge 100mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     4012-115179
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010023
EAN/GTIN:
     4025002160954
Suchbegriffe:
Bügelhaken
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Bügelhaken Länge 100mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x125x90mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

senkrechtes, geschlossenens hohes Hakenende (50 mm)

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
125 MMT
Höhe:
90 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.340 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
230
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 6,39*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,31*
€ 6,70*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 6,72*
2 Tage
230
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 6,73*
1 Tag
230
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.