Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Werkzeugklemme 36-45mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Werkzeugklemme 36-45mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme
Produktbild - perfo Werkzeugklemme 36-45mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme
Artikel-Nr.:
     4012-115243
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013055
EAN/GTIN:
     4025002161142
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Werkzeugklemme 36-45mm VE 5 mit perfo Einzelaufnahme BxTxH: 60x64x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit schmaler Grundplatte (*mit breiter Grundplatte); Klemme drehbar

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
64 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.310 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott lochplatte, lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,33*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,35*
2 Tage
25
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,38*
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,15*
€ 4,42*
22 Tage
55
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,646* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 21,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.