Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Werkzeugklemme 2fach 10-13mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Werkzeugklemme 2fach 10-13mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme
Produktbild - perfo Werkzeugklemme 2fach 10-13mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme
Artikel-Nr.:
     4012-256950
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013077
EAN/GTIN:
     4025002161173
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Werkzeugklemme 2fach 10-13mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme BxTxH: 60x28x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte; Klemmen drehbar

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
28 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.230 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott lochplatte, lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
110
5
pro Beutel
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,35*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,37*
2 Tage
110
5
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,41*
5
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,44*
22 Tage
120
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,51*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 4,35*
€ 5,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,27*
€ 5,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,17*
€ 4,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,03*
€ 4,80
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,20*
€ 3,81
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.