Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott TiltBox VE 8, miit 1x Trennwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott TiltBox VE 8, miit 1x Trennwand
Produktbild - bott TiltBox VE 8, miit 1x Trennwand
Artikel-Nr.:
     C8380-14014063.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014063.19V
EAN/GTIN:
     4049751700261
Suchbegriffe:
Haken und Zubehör
Werkzeugwand
Lochplatte
Werkzeuglochplatte

bott TiltBox VE 8 miit 1x Trennwand BxTxH: 304x147x196mm Kunststoff / RAL 7016


Produktdetails:


praktisches Kleinteilemagazin zur einfachen Montage an bott vario Seitenteile und perfo Lochplatten

inkl. 1 Trennwand

der Klarsichteinsatz kann entnommen werden

einfache und sichere Bedienung durch zentralen Druckknopf

die TiltBox kann durch eine zusätzliche Trennwand in drei ca. gleich große Bereich eingeteilt werden

Belastbarkeit: 4 kg

Weitere Informationen:
Breite:
304 MMT
Tiefe:
147 MMT
Höhe:
196 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
7.040 KGM
Montage:
0 MIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,49*
€ 364,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.