Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante
Produktbild - perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante
Artikel-Nr.:
     C8380-14022039.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022039.16V
EAN/GTIN:
     4049751246813
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante BxTxH: 775x145x190mm RAL 7035


Produktdetails:


für Papierrollen max. Ø 220 mm

gezahnte Abreißkante für Papier ohne Perforation

Weitere Informationen:
Breite:
775 MMT
Tiefe:
145 MMT
Höhe:
190 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.620 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenpapierrollenhalter, Papierrollenhalter Lochplatte, Papierrollenhalter Lochplattensystem, bott lochplatte ral 7035, papierrollenhalter lochplatte, bott lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.