Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haltedorn Länge 200mm, für Lochplatten, D 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
perfo Haltedorn Länge 200mm, für Lochplatten, D 16
Artikel-Nr.:
     C8380-14022050.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022050.16
EAN/GTIN:
     5039350096611
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Haltedorn Länge 200mm, für Lochplatten, D 16, BxTxH: 95x220x60mm



Produktdetails:


Dorn Ø 16 mm

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
95 MMT
Tiefe:
220 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.180 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Perfo Platten, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.