Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Lochplatte S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Lochplatte S
Produktbild - perfo Lochplatte S
Artikel-Nr.:
     C8380-14025115.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025115.20
EAN/GTIN:
     4049751111203
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Lochplatte S BxTxH: 495x13x457mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm

formschlüssige Verbindung vom Werkzeugträger

zur Trägerplatte

Rastermaß bleibt über den Plattenstoß bei mehreren Platten

erhalten

Weitere Informationen:
Breite:
495 MMT
Tiefe:
13 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.380 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Perfo Platten, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.