Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Lochplatte M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Lochplatte M
Produktbild - perfo Lochplatte M
Artikel-Nr.:
     C8380-14025117.24
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025117.24
EAN/GTIN:
     4025002823705
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Lochplatte M BxTxH: 991x13x457mm RAL 3004


Produktdetails:


hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm

formschlüssige Verbindung vom Werkzeugträger

zur Trägerplatte

Rastermaß bleibt über den Plattenstoß bei mehreren Platten

erhalten

Weitere Informationen:
Breite:
991 MMT
Tiefe:
13 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
4.400 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, Perfo Platten, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.