Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Lochplatte L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Lochplatte L
Produktbild - perfo Lochplatte L
Artikel-Nr.:
     C8380-14025118.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025118.20
EAN/GTIN:
     4025002830147
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Lochplatte L BxTxH: 1486x13x457mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm

formschlüssige Verbindung vom Werkzeugträger

zur Trägerplatte

Rastermaß bleibt über den Plattenstoß bei mehreren Platten

erhalten

Weitere Informationen:
Breite:
1486 MMT
Tiefe:
13 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
5.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Perfo Platten, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.