Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Lochplatte A6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Lochplatte A6 M
Produktbild - perfo Lochplatte A6 M
Artikel-Nr.:
     C8380-14025342.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025342.20
EAN/GTIN:
     4049751455604
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Lochplatte A6 M BxTxH: 1350x36x240mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


9,2 x 9,2 mm Quadratlochung im 38,1-mm-Raster

zur Aufnahme von Haltern und Zubehör des bott perfo Programms

zur Montage in den cubio Aufnahmerahmen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1350 MMT
Tiefe:
36 MMT
Höhe:
240 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.570 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Avero Zubehör, Platte, Arbeitsplatzsystem, Systemarbeitsplatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.