Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

perfo Lochplatte 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C8380-14025394.24
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025394.24
EAN/GTIN:
     5039350101018
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Lochplatte 800, BxTxH: 800x13x457mm, RAL 3004



Produktdetails:


Lochplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur Aufnahme von perfo Haken und Haltern

hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm

formschlüssige Verbindung vom Werkzeugträger zur Trägerplatte

Rastermaß bleibt über den Plattenstoß bei mehreren Platten erhalten

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
13 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
3.730 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, Perfo Platten, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.