Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten
Produktbild - perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten
Artikel-Nr.:
     C8380-14026025.24
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14026025.24
EAN/GTIN:
     4025002960103
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten BxTxH: 1000x650x1600mm RAL 7035/3004


Produktdetails:


2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

1 Schiebegriff

perfo Platten, senkrecht oder geneigt montierbar

Bodenwanne als zusätzlicher Stauraum für

Werkzeugkoffer oder Boxen geeignet

Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1600 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
44.000 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > Perfo > Perfo Wagen
Weitere Suchbegriffe: Werkstückwagen, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Perfo Wagen, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Wagen, Gestell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 751,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,98*
€ 1.015,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,72*
€ 1.006,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,40*
€ 970,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,49*
€ 940,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,54*
€ 894,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.