Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Recyclingstation, mit Müllbeutelhalter und Stützboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Recyclingstation, mit Müllbeutelhalter und Stützboden
Produktbild - perfo Recyclingstation, mit Müllbeutelhalter und Stützboden
Artikel-Nr.:
     C8380-14030198.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14030198.16
EAN/GTIN:
     4049751537003
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

perfo Recyclingstation mit Müllbeutelhalter und Stützboden BxTxH: 350x340x990mm RAL 7035


Produktdetails:


Recyclingstation zum einfachen Trennen von unterschiedlichstem Müll im Betrieb

Aufklebersatz besteht aus 7 Stück

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
350 MMT
Tiefe:
340 MMT
Höhe:
990 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.360 KGM
Montage:
0 MIN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.