| |
|
| Artikel-Nr.: C8380-14030208 Herst.-Nr.: 14030208 EAN/GTIN: 4049751580764 |
| |
|
| | |
| perfo Sortiment mit 32 Teilen 15 Haken, 10 Werkzeugklemmen, 7 Halter verzinkt Produktdetails: Inhalt 5 Haken T 25 mm 5 Haken T 50 mm 5 Doppelhaken T 75 mm 5 Doppelte Werkzeugklemme Ø 13 mm 5 Werkzeugklemme Ø 16 mm 1 Klemmhalter L 150 mm 1 Klemmhalter L 300 mm 5 U-Halter 60 x 20 1 Montageschlüssel Weitere Informationen: | | Breite: | 0 MMT | Tiefe: | 0 MMT | Höhe: | 0 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 1.500 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment, Werkzeugklemme, werkzeughalter-sortiment bott, werkzeughalter sortiment, Sortimente Haken, Platten-Haken, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel, Sortiment, Auswahl |
| | |
| |