| |
|
| Artikel-Nr.: C8380-14030210 Herst.-Nr.: 14030210 EAN/GTIN: 4049751580788 |
| |
|
| | |
| perfo Sortiment mit 25 Teilen 15 Haken, 10 Werkzeugklemmen verzinkt Produktdetails: Inhalt 5 Haken T 25 mm 5 Haken T 50 mm 5 Doppelhaken T 75 mm 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm 5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm 1 Montageschlüssel Weitere Informationen: | | Breite: | 0 MMT | Tiefe: | 0 MMT | Höhe: | 0 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 1.000 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Werkzeughalter-Sortiment, Werkzeugklemme, werkzeugklemme bott, werkzeughalter sortiment, Sortimente Haken, Platten-Haken, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel, Sortiment, Auswahl |
| | |
| |