Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Sortiment mit 40 Teilen, 20 Haken, 10 Werkzeugklemmen, 10 Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Sortiment mit 40 Teilen, 20 Haken, 10 Werkzeugklemmen, 10 Halter
Produktbild - perfo Sortiment mit 40 Teilen, 20 Haken, 10 Werkzeugklemmen, 10 Halter
Artikel-Nr.:
     C8380-14031414
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14031414
EAN/GTIN:
     4025002872956
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Sortiment mit 40 Teilen 20 Haken, 10 Werkzeugklemmen, 10 Halter verzinkt


Produktdetails:


Inhalt

5 Haken T 25 mm

5 Haken T 50 mm

5 Doppelhaken T 75 mm

5 Doppelhaken T 150 mm

5 U-Halter 60 x 20 mm

5 Werkzeugklemme Ø 13 mm

5 Werkzeugklemme Ø 25 mm

1 Schraubenschlüsselhalter

1 Sägenhalter

1 Schraubendreherhalter

1 Inbusschlüsselhalter

1 Bohrerhalter

1 Montageschlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
0 MMT
Tiefe:
0 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.600 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Lochwandhaken, Werkzeughalter-Sortiment, Werkzeugklemme, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeughalter-sortiment bott, werkzeughalter sortiment, Sortimente Haken, Platten-Haken, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel, Sortiment, Auswahl
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.