Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Sortiment mit 60 Teilen, 30 Haken, 20 Werkzeugklemmen, 10 Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Sortiment mit 60 Teilen, 30 Haken, 20 Werkzeugklemmen, 10 Halter
Produktbild - perfo Sortiment mit 60 Teilen, 30 Haken, 20 Werkzeugklemmen, 10 Halter
Artikel-Nr.:
     C8380-14031415
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14031415
EAN/GTIN:
     4025002873465
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Sortiment mit 60 Teilen 30 Haken, 20 Werkzeugklemmen, 10 Halter verzinkt


Produktdetails:


Inhalt

5 Haken T 25 mm

5 Haken T 50 mm

5 Doppelhaken T 25 mm

5 Doppelhaken T 75 mm

5 Doppelhaken T 100 mm

5 Doppelhaken T 150 mm

5 U-Halter 60 x 20 mm

5 Werkzeugklemmen Ø 6 mm

5 Werkzeugklemmen Ø 13 mm

5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm

5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm

1 Schraubenschlüsselhalter

1 Sägenhalter

1 Schraubendreherhalter

1 Inbusschlüsselhalter

1 Bohrerhalter

1 Montageschlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
0 MMT
Tiefe:
0 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Lochwandhaken, Werkzeughalter-Sortiment, Werkzeugklemme, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeughalter-sortiment bott, werkzeughalter sortiment, Sortimente Haken, Platten-Haken, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel, Sortiment, Auswahl
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.