| |
|
| Artikel-Nr.: C8380-14031416 Herst.-Nr.: 14031416 EAN/GTIN: 4025002873472 |
| |
|
| | |
| perfo Sortiment mit 80 Teilen 40 Haken, 25 Werkzeugklemmen, 15 Halter verzinkt Produktdetails: Inhalt 5 Haken T 25 mm 5 Haken T 50 mm 5 Haken T 100 mm 5 Doppelhaken T 25 mm 5 Doppelhaken T 50 mm 5 Doppelhaken T 75 mm 5 Doppelhaken T 100 mm 5 Doppelhaken T 150 mm 5 U-Halter 60 x 20 mm 5 U-Halter 40 x 75 mm 5 Werkzeugklemmen Ø 6 mm 5 Werkzeugklemmen Ø 10 mm 5 Werkzeugklemmen Ø 13 mm 5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm 5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm 1 Schraubenschlüsselhalter 1 Sägenhalter 1 Schraubendreherhalter 1 Inbusschlüsselhalter 1 Bohrerhalter 1 Montageschlüssel Weitere Informationen: | | Breite: | 0 MMT | Tiefe: | 0 MMT | Höhe: | 0 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 4.700 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Lochwandhaken, Werkzeughalter-Sortiment, Werkzeugklemme, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugklemme bott, werkzeughalter sortiment, Sortimente Haken, Platten-Haken, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel, Sortiment, Auswahl |
| | |
| |