Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Sortiment mit 15 Teilen, 15 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Sortiment mit 15 Teilen, 15 Haken
Produktbild - perfo Sortiment mit 15 Teilen, 15 Haken
Artikel-Nr.:
     C8380-14031427
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14031427
EAN/GTIN:
     4025002872857
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Sortiment mit 15 Teilen 15 Haken verzinkt


Produktdetails:


Inhalt

5 Haken T 75 mm

5 Haken T 100 mm

5 Haken T 150 mm

1 Montageschlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
0 MMT
Tiefe:
0 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.700 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Lochwandhaken, Werkzeughalter-Sortiment, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeughalter-sortiment bott, werkzeughalter sortiment, Sortimente Haken, Platten-Haken, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel, Sortiment, Auswahl
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.