Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack mit 10 Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Rack mit 10 Lochplatten
Produktbild - perfo Rack mit 10 Lochplatten
Artikel-Nr.:
     C8380-16917102.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16917102.19V
EAN/GTIN:
     4049751515261
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Rack mit 10 Lochplatten BxTxH: 1000x550x1775mm RAL 7016


Produktdetails:


Sortiment 80-teilig

10 perfo Lochplatten

5 Haken T 25 mm

5 Haken T 50 mm

5 Haken T 100 mm

5 Doppelhaken T 25 mm

5 Doppelhaken T 50 mm

5 Doppelhaken T 75 mm

5 Doppelhaken T 100 mm

5 Doppelhaken T 150 mm

5 U-Halter 60 x 20 mm

5 U-Halter 40 x 75 mm

5 Werkzeugklemmen Ø 6 mm

5 Werkzeugklemmen Ø 10 mm

5 Werkzeugklemmen Ø 13 mm

5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm

5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm

1 Schraubenschlüsselhalter

1 Sägenhalter

1 Schraubendreherhalter

1 Inbusschlüsselhalter

1 Bohrerhalter

1 Montageschlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
550 MMT
Höhe:
1775 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
35.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenständer, Schlitzplattenständer, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Weitere Perfo Eigenfertigung, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Zubehör, Eigenfertigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,93*
€ 828,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,81*
€ 823,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,41*
€ 808,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,80*
€ 778,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,51*
€ 711,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.