Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 2 Schubladen, Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 2 Schubladen, Tür
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 2 Schubladen, Tür
Artikel-Nr.:
     C8380-40010023.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010023.11V
EAN/GTIN:
     4025002612590
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 2 Schubladen, Tür BxTxH: 525x525x800mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
800 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
41.700 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 538,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,76*
€ 768,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,98*
€ 758,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,00*
€ 743,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,42*
€ 689,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,98*
€ 641,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.