Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 6 Schubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C8380-40010117.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010117.19V
EAN/GTIN:
     4049751291073
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 6 Schubladen BxTxH: 525x525x800mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
800 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
57.900 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 907,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,38*
€ 1.254,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,31*
€ 1.251,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,26*
€ 1.201,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,97*
€ 1.155,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,02*
€ 1.079,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.