| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8380-40018037.11V Herst.-Nr.: 40018037.11V EAN/GTIN: 4025002619247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | cubio Schubladenschrank bestückt mit 5 Schubladen BxTxH: 525x650x800mm RAL 7035/5010 Produktdetails: optional mit cubioPIN für Schubladenschränke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 525 MMT | Tiefe: | 650 MMT | Höhe: | 800 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 66.700 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen höhe 800 mm, klarsicht-magazin, bott klarsichtmagazin, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |