Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Flügeltürschrank bestückt, mit Schlitzprägung, 4 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Flügeltürschrank bestückt, mit Schlitzprägung, 4 Fachböden
Produktbild - cubio Flügeltürschrank bestückt, mit Schlitzprägung, 4 Fachböden
Artikel-Nr.:
     C8380-40022056.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40022056.11V
EAN/GTIN:
     4049751512048
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

cubio Flügeltürschrank bestückt mit Schlitzprägung, 4 Fachböden BxTxH: 1300x650x2000mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


Flügeltüren mit perfo Schlitzprägung zum Einhängen von bottBoxen und anderen Kleinteileboxen

2 Flügeltüren

4 Fachböden

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
170.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Systemschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.431,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,34*
€ 1.966,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,04*
€ 1.948,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,68*
€ 1.851,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,61*
€ 1.788,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,01*
€ 1.702,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.