Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank, 2 Schwenkrahmen, Leuchte, 4 Lochplatten, 14 bottBoxen, Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank, 2 Schwenkrahmen, Leuchte, 4 Lochplatten, 14 bottBoxen, Multiplex
Produktbild - cubio Werkbank, 2 Schwenkrahmen, Leuchte, 4 Lochplatten, 14 bottBoxen, Multiplex
Artikel-Nr.:
     C8380-41003558.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003558.16V
EAN/GTIN:
     4049751600134
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

cubio Werkbank, 2 Schwenkrahmen, Leuchte 4 Lochplatten, 14 bottBoxen, Multiplex BxTxH: 2000x750x740-1140mm Multiplex RAL 7035


Produktdetails:


Systemwerkbank 2000 x 750 mm

höheneinstellbare Fußelemente

Arbeitsplatte Buche-Multiplex

mittiger Aufnahmerahmen Breite 900 mm mit: perfo Lochplatte, Ablage mit 6x bottBox M3, Ausleger mit LED Langfeldleuchte eco (28W)

seitliche Schwenkrahmen mit: 2x Ablagen mit 4x bottBox M3, 2x perfo Lochplatten

optionale Ausführung mit Schubladenschrank

bei Varianten mit Langfeldleuchte wird zusätzlich noch ein passendes GST-18 Anschlusskabel benötigt

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
125.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.709,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.970,58*
€ 2.344,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,56*
€ 2.310,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.840,79*
€ 2.190,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.780,94*
€ 2.119,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,46*
€ 2.034,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.