Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Bereitstellungswagen A6 M, ESD mit 4 Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Bereitstellungswagen A6 M, ESD mit 4 Lochplatten
Produktbild - avero Bereitstellungswagen A6 M, ESD mit 4 Lochplatten
Artikel-Nr.:
     C8380-41014014.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41014014.20
EAN/GTIN:
     4049751477934
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

avero Bereitstellungswagen A6 M ESD mit 4 Lochplatten BxTxH: 1405x675x1315mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Bereitstellung von Werkzeug und Hilfsmitteln am Arbeitsplatz

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2 davon feststellbar

in 2 Bauhöhen lieferbar

avero Vertikalprofile mittig an der Bodengruppe montiert

beidseitige Bestückung mit perfo Lochplatten

Gesamttragfähigkeit 200 kg

ESD-Version mit leitfähiger Pulverbeschichtung und leitfähigen Lenkrollen

Farbe: Gestell anthrazitgrau (RAL 7016), perfo Lochplatten lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1405 MMT
Tiefe:
675 MMT
Höhe:
1315 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
56.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Avero Zubehör, Bereitstellungswagen, Bereitstellung, Wagen, Gestell, fahrbar, mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,94*
€ 1.011,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,35*
€ 1.010,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,79*
€ 985,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,81*
€ 947,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,41*
€ 878,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.