Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Eurobox M 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Eurobox M 120
Produktbild - bott Eurobox M 120
Artikel-Nr.:
     C8380-62510013.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     62510013.19V
EAN/GTIN:
     4049751159786
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

bott Eurobox M 120 BxTxH: 400x300x120mm Kunststoff RAL 7016


Produktdetails:


Behälter passend für Standard-Europalettenmaße

für jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport

gerade Wände bieten größtmögliches Volumen bei ausgezeichneter Festigkeit

optional Abdeckungen erhältlich

beständig gegen viele Säuren und Laugen

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C

Material: Polypropylen

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
400 MMT
Tiefe:
300 MMT
Höhe:
120 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,09 MTK
Bruttogewicht:
0.690 KGM
Montage:
0 MIN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.