| |
|
| Artikel-Nr.: C8380-62510014.19V Herst.-Nr.: 62510014.19V EAN/GTIN: 4049751159793 |
| |
|
| | |
| bott Eurobox M 235 BxTxH: 400x300x235mm Kunststoff RAL 7016 Produktdetails: Behälter passend für Standard-Europalettenmaße für jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport gerade Wände bieten größtmögliches Volumen bei ausgezeichneter Festigkeit optional Abdeckungen erhältlich beständig gegen viele Säuren und Laugen Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C Material: Polypropylen Farbe: anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 400 MMT | Tiefe: | 300 MMT | Höhe: | 235 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0,09 MTK | Bruttogewicht: | 1.150 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, kleinladungsträger b 400 x t 300 mm, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Euronorm-Boxen, Euro, Euronorm, Box, Eurobox, Stapelbox, Stapelbehälter |
| | |
| |