Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Eurobox L 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Eurobox L 220
Produktbild - bott Eurobox L 220
Artikel-Nr.:
     C8380-62510017.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     62510017.19V
EAN/GTIN:
     4049751159823
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

bott Eurobox L 220 BxTxH: 600x400x220mm Kunststoff RAL 7016


Produktdetails:


Behälter passend für Standard-Europalettenmaße

für jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport

gerade Wände bieten größtmögliches Volumen bei ausgezeichneter Festigkeit

optional Abdeckungen erhältlich

beständig gegen viele Säuren und Laugen

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C

Material: Polypropylen

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
600 MMT
Tiefe:
400 MMT
Höhe:
220 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,2 MTK
Bruttogewicht:
1.670 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, euro normbehälter, bott eurobehälter, Euronorm-Boxen, Euro, Euronorm, Box, Eurobox, Stapelbox, Stapelbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.