Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

bott Eurobox L 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Eurobox L 320
Produktbild - bott Eurobox L 320
Artikel-Nr.:
     C8380-62510018.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     62510018.19V
EAN/GTIN:
     4049751159830
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

bott Eurobox L 320 BxTxH: 600x400x320mm Kunststoff RAL 7016


Produktdetails:


Behälter passend für Standard-Europalettenmaße

für jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport

gerade Wände bieten größtmögliches Volumen bei ausgezeichneter Festigkeit

optional Abdeckungen erhältlich

beständig gegen viele Säuren und Laugen

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C

Material: Polypropylen

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
600 MMT
Tiefe:
400 MMT
Höhe:
320 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,2 MTK
Bruttogewicht:
2.520 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-behälter grau, euro normbehälter, Euronorm-Boxen, Euro, Euronorm, Box, Eurobox, Stapelbox, Stapelbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.