| |
|
| Artikel-Nr.: C8380-62510036.19V Herst.-Nr.: 62510036.19V EAN/GTIN: 4049751776907 |
| |
|
| | |
| bott Eurobox XL 320 BxTxH: 1200x400x171mm Kunststoff RAL 7016 Produktdetails: Behälter passend für Standard-Europalettenmaße für jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport gerade Wände bieten größtmögliches Volumen bei ausgezeichneter Festigkeit optional Abdeckungen erhältlich beständig gegen viele Säuren und Laugen Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C Material: Polypropylen Farbe: anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 MMT | Tiefe: | 400 MMT | Höhe: | 171 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 3.600 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, euro normbehälter, bott eurobehälter, Euronorm-Boxen, Euro, Euronorm, Box, Eurobox, Stapelbox, Stapelbehälter |
| | |
| |