Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

varioCase L 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - varioCase L 84
Produktbild - varioCase L 84
Artikel-Nr.:
     C8380-72511002.97V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72511002.97V
EAN/GTIN:
     4049751776877
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

varioCase L 84 BxTxH: 508x337x84mm Aluminium eloxiert


Produktdetails:


leichter und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels

Traglast: 20 kg

Material: eloxiertes Aluminium

Weitere Informationen:
Breite:
508 MMT
Tiefe:
337 MMT
Höhe:
84 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.650 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer alu, lehrlingskoffer, bott werkzeugkoffer, Service-Koffer Metall, Koffer, varioCase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.