Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

varioCase L 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - varioCase L 84
Produktbild - varioCase L 84
Artikel-Nr.:
     C8380-72511006.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72511006.19V
EAN/GTIN:
     4049751771056
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

varioCase L 84 BxTxH: 508x337x84mm RAL 7016


Produktdetails:


robuster und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels

Traglast: 20 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Weitere Informationen:
Breite:
508 MMT
Tiefe:
337 MMT
Höhe:
84 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
3.420 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, stahlblech montagekoffer, lehrlingskoffer, bott werkzeugkoffer, Service-Koffer Metall, Koffer, varioCase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.