Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

varioCase L 135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - varioCase L 135
Produktbild - varioCase L 135
Artikel-Nr.:
     C8380-72511008.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72511008.19V
EAN/GTIN:
     4049751771063
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

varioCase L 135 BxTxH: 508x337x135mm RAL 7016


Produktdetails:


robuster und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels

Traglast: 20 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Weitere Informationen:
Breite:
508 MMT
Tiefe:
337 MMT
Höhe:
135 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
3.910 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Service-Koffer Metall, Koffer, varioCase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.