Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

varioCase L 84 mit 17 Boxen, und Werkzeugfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - varioCase L 84 mit 17 Boxen, und Werkzeugfach
Produktbild - varioCase L 84 mit 17 Boxen, und Werkzeugfach
Artikel-Nr.:
     C8380-72511025.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72511025.19V
EAN/GTIN:
     4049751741639
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

varioCase L 84 mit 17 Boxen und Werkzeugfach BxTxH: 508x337x84mm RAL 7016


Produktdetails:


robuster und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen

zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels

Traglast: 20 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Weitere Informationen:
Breite:
508 MMT
Tiefe:
337 MMT
Höhe:
84 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,139 MTK
Bruttogewicht:
4.150 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Service-Koffer Metall, Koffer, varioCase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.