Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker, mit Bodengleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Drehhocker, mit Bodengleitern
Produktbild - Drehhocker, mit Bodengleitern
Artikel-Nr.:
     C8380-88601061.90V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601061.90V
EAN/GTIN:
     4049751388650
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Drehhocker mit Bodengleitern Sitz: DxH: 350x400-600mm schwarz


Produktdetails:


Sitzhöhenverstellung durch hochwertige Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung

robustes und leicht zu reinigendes Sitzpolster aus elastischem PU-Schaum

stabiles 5-Stern-Sicherheits-Fußkreuz, Durchmesser 630 mm

Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
350 MMT
Tiefe:
350 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
5.500 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > BE Zubehör > Hocker
Weitere Suchbegriffe: drehhocker pu, arbeitsdrehhocker, arbeitshocker spindel, Hocker, Rollhocker, Stehhilfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.