Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturschrank 2 OH, 768x800x425, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registraturschrank 2 OH, 768x800x425, Buche
Registraturschrank 2 OH, 768x800x425, Buche
Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C848-N-10HR208-BB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10HR208-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

ten - das modulare Schranksystem

Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung

Technische Daten:

  • Korpus:
    Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765.Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke
  • Einlegeböden:
    Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte.
  • Hängeregistratur:
    Kugelgelagerte Hängerahmen, 2-bahnig mit Vollauszug; Aufschlagende Kastenvorderstücke mit je 2 Griffen, Auszugssperre sowie Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung.
  • Sockel:
    Optional, zusätzlich zu bestellen.50 mm Höhe, als unterer Abschluss mit stabilen Justierfüßen.Farbe in Silber oder Schwarz
  • Eigenschaften:
    8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen Frei im Raum
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt fertig montiert frei Bordsteinkante.
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
768 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
Buche
Gewicht:
65 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank buche, hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank|Hängeregsitratur|Büroeinrichtung|ten|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|Office Class
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,31*
€ 788,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,24*
€ 751,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 631,23*
€ 751,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,44*
€ 735,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 618,43*
€ 735,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,50*
€ 719,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 604,49*
€ 719,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,38*
€ 694,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.