Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistolen-Verlängerung, gerade, 450 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWO
EWO
Artikel-Nr.:
     C8505-107-33
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875145076
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Blaspistolen-Verlängerung, gerade, 450 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Eingang: M12 × 1,25 a, drehbar, Ausgang: M12 × 1,25 i, fest; Alu
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Blaspistolen-Verlängerungen
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung:
Gerade
Material:
Aluminium eloxiert
Länge (mm):
450
Anschlussgewinde Ausgang:
M12 × 1,25 i – fest
Anschlussgewinde Eingang:
M12 × 1,25 a – drehbar für Arretierung
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.