Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistolen-Verlängerung, gerade, 800 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000351056_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000351056_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C8505-107-34
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875145083
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Blaspistolen-Verlängerung, gerade, 800 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Eingang: M12 × 1,25 a, drehbar, Ausgang: M12 × 1,25 i, fest; Alu
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Blaspistolen-Verlängerungen
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung:
Gerade
Material:
Aluminium eloxiert
Länge (mm):
800
Anschlussgewinde Ausgang:
M12 × 1,25 i – fest
Anschlussgewinde Eingang:
M12 × 1,25 a – drehbar für Arretierung
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.