Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Anschluss 3× G1/2 i, L: 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler, Anschluss 3× G1/2 i, L: 54 mm
Verteiler, Anschluss 3× G1/2 i, L: 54 mm
Verteiler, Anschluss 3× G1/2 i, L: 54 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-121-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875007879
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler, Anschluss: 3× G1/2 i, Länge: 54 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
3 × G ½
Gerätebezeichnung:
Verteiler mit drei und vier Anschlüssen mit Innengewinde
Material:
Fittings aus Messing, Verteilerblöcke aus PA-Kunststoff und Messing.
Abmessung Gesamtlänge:
54
Baureihe:
Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.