| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8505-246.141 Herst.-Nr.: 246.141 EAN/GTIN: 4030875164879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reifenfüller airstar digital, Quick-Stecker, MOP: 0,5 – 12 bar, Schlauch: 0,5 m, Manometer Ø80 mm, nicht konformitätsbew. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerland: | Deutschland | Produkttyp: | Reifenfüller | Max. Betriebsdruck: | 0,5 – 12 bar/ 7 – 174 psi/ 50 – 1200 kpa/ 0,5 – 12 kgf | Sparte: | Reifenluftdruck | Gerätebezeichnung: | Handreifenfüllmesser airstar digital | Betriebstemperatur: | -10 °C bis +40 °C | Ausführung: | Mit Quick-Stecker | Gewicht: | 1020 g | Altgeräteentsorgung: | DE 51604370 | Schlauchlänge: | 0,5 m | Konformitätsprüfung: | nicht konformitätsbewertet | Druckbereich (bar): | 0 – 12 | Gehäuseanschluss: | G ¼ i | Stecker: | Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder), in gekröpfter Ausführung speziell für Zwillingsreifen und Motorräder geeignet | Digitalmanometer: | Ø 80 waagerecht, mit Gummi-Schutzkappe, überdrucksicher bis Endwert × 1,3, Anzeigebereich: 0 – 12 bar, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645 | Batterie: | 2× AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten) | Klassifizierung (Version): | eClass 7.1 | Zolltarifnummer (TARIC): | 90262020 | Baureihe: | Reifenluftdruck |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |