Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckregler, BG 30, G3/8, 2 – 35 bar, ohne Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-302.535
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     302.535
EAN/GTIN:
     4030875115475
Suchbegriffe:
Hochdruck-Druckregler
Hochdruckregler
ewo hochdruckregler
hochdruck druckregler
Hochdruckregler standard, BG 30, G3/8, 2 – 35 bar, ohne Manometer, MOP 60 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 60 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Hochdruckregler 60 bar
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.500 Nl/min (p1 = 20 bar, p2 = 10 bar, ?p = 4 bar)
Manometer Art:
ohne Manometer
Nennweite:
DN 12
Nenndruck:
PN 60
Regelbereich:
2–35 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 35 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 30
Weitere Suchbegriffe: hochdruckregler 60 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.