Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR standard, BG 30, G3/8, 3 bar, H-abl., Kneb., o. Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-324.531
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     324.531
EAN/GTIN:
     4030875106848
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
FDR standard, BG 30, G3/8, 3 bar, Handablassventil, Knebel, o. Mano.
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht, Filter nach unten
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
910 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Art:
ohne Manometer
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 6
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–3 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 3 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Gewicht:
798 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.