Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlpist., Düsen-Ø4,0 mm, Kupplungsst. DN 7,2, Schl. 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandstrahlpist., Düsen-Ø4,0 mm, Kupplungsst. DN 7,2, Schl. 1,5 m
Sandstrahlpist., Düsen-Ø4,0 mm, Kupplungsst. DN 7,2, Schl. 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C8505-390.13
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     390.13
EAN/GTIN:
     4030875111439
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole ewo
sandstrahlpistole
Sandstrahlpistole, Düse: Ø4,0 mm, gehärtet, Kupplungsstecker DN 7,2, MOP 8 bar, Schlauch: komplett, Länge: 1,5 m, m. Eintauchrohr
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Sprühpistolen
Max. Betriebsdruck:
8 bar
Sparte:
Fluide als Transportmittel
Gerätebezeichnung:
Sandstrahlpistole
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Ausführung:
Schlauch 1,5 m
Max. Sekundärdruck:
8 bar
Gewicht:
760 g
Volumen:
1 l
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2
Luftverbrauch:
112 bis 325 l/min (2 - 7 bar)
Arbeitsdruck:
4 – 7 bar
Länge:
1500 mm
Länge der Düse (mm):
Ø 4
Düsendurchmesser:
Ø 4
Material Düsen:
Stahl (gehärtet)
Strahlmittel:
0,1 – 0,8 mm
Düsendurchmesser gehärtet:
4 mm
empfohlene Strahlmittel:
Mineralische oder natürliche Einwegstrahlmittel, Form und Körnung abhängig vom Grundwerkstoff und der Beschaffenheit
Arbeitsentfernung:
30 cm
Kunststoffbehälter Inhalt:
ca. 1 kg
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Transportmittel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.