Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Verteiler T, G1/8, L: 22 mm, H: 22 mm, SW 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraub-Verteiler T, G1/8, L: 22 mm, H: 22 mm, SW 17 mm
Einschraub-Verteiler T, G1/8, L: 22 mm, H: 22 mm, SW 17 mm
Einschraub-Verteiler T, G1/8, L: 22 mm, H: 22 mm, SW 17 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-401-45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875055498
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Einschraub-Verteiler T, Anschluss: G1/8, Länge: 22 mm, Höhe: 22 mm, SW 17 mm, max. Betriebsdruck 40 bar, Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
16
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Einschraub-Verteiler T
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Material:
Messing
Abmessung Schlüsselweite:
17
Abmessung Gesamtlänge:
22
Gewindelänge:
8
Höhe:
22
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 9,00*
ab € 3,71*
€ 5,03*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 36,69*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.